Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC X303-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.38 inci lățime 25 picioare | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC X303-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.38 inci lățime 25 picioare

În stoc
Articol: AA2FWL Model: X303-25Crucea Ref: 10G520

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtansare din cauciuc spumant
Lungime25ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Inălțime totală0.38 "
Lățimea totală0.38 "
StilStoc de cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura de cauciuc Trim-Lok Inc X303-25 este ideală pentru crearea de etanșări etanșe la ușile și ferestrele mașinilor, camioanelor și bărcilor.

Caracteristici:

  • Garnitura de cauciuc Trim-Lok Inc X303-25 are cauciuc spumă EPDM durabil, care atrage zgomotul, elimină vibrațiile și protejează interiorul de elementele exterioare.
  • Poate fi tăiat cu ușurință cu o tăietură de tablă la lungimea dorită pentru o potrivire perfectă.
  • Acest cordon rotund de cauciuc rezistent la intemperii oferă rezistență la absorbția de apă, ozon, îmbătrânirea razelor solare, temperatură scăzută și compresie.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Întrebări frecvente:

Î. Cum este mai bună o garnitură de cauciuc solidă decât una goală?

A. Garniturile din cauciuc solid au rezistență ridicată la impact. Datorită acestui fapt, etanșările solide sunt mai durabile decât etanșările goale.

Î. De ce acest sigiliu este făcut din EPDM în loc din neopren?

A. Cauciucul EPDM este echipat pentru fabricarea etanșărilor deoarece oferă rezistență ridicată la lumina UV, ozon și intemperii externe.

Î. Care sunt condițiile ideale de depozitare pentru garniturile de cauciuc Trim-Lok?

A.

  • Folosiți întotdeauna role de înaltă calitate pentru a depozita garnitura de cauciuc.
  • Păstrați mulineta într-un mediu răcoros, uscat și fără rugină.
  • Acest cauciuc va dura mai mult dacă este depozitat la 22 de grade C și 50% umiditate relativă.

Variante de produs

ProdusModelCore Dia.LungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC X301-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.25 inci lățime 25 picioare | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft0.25 "0.25 "Stoc de cablu€22.28
TRIM LOK INC X301-100 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.25 inci lățime 100 picioare | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft0.25 "0.25 "Stoc de cablu€64.75
TRIM LOK INC X301-500 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.25 inci lățime 500 picioare | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft0.25 "0.25 "Stoc de cablu€260.80
TRIM LOK INC X303-100 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.38 inci lățime 100 picioare | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft0.38 "0.38 "Stoc de cablu€94.02
TRIM LOK INC X305-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.5 inci lățime 25 picioare | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft0.5 "0.5 "Stoc de cablu€47.63
TRIM LOK INC X305-100 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.5 inci lățime 100 picioare | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft0.5 "0.5 "Stoc de cablu€168.17
TRIM LOK INC X310-25 Tuburi de etanșare din cauciuc 0.24 inci lățime 25 picioare | AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25ft0.236 "0.236 "Tubing€35.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC X303-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.38 inci lățime 25 picioare
€30.02 /unitate