Balsam de linie TRIPP LITE LCR 2400 2400w Avr 14 Priza 3u | AE4CWZ 5JK12

TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Priza 3u

În stoc
Articol: AE4CWZ Model: LCR 2400Crucea Ref: 5JK12

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,120.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalsam de linie
Lungime cablu12ft
Adâncime5"
Înălţime5.25 "
Tensiune de intrare120V
Max. Amperi20A
Tip montareMontare în rack 3U
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere14
Tensiune de ieșire120V
Wați de ieșire2400
Fază1
Rating-ul puterii2.4kVA
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.6325
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS9032894000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Constă din (Reglarea automată a tensiunii (AVR), condiționarea puterii și suprimarea supratensiunii de curent alternativ. Menține ieșirea nominală reglată de 120 V pe un interval de intrare de la 89 la 147 V. LED-urile afișează intervalul de tensiune de intrare, suprimarea supratensiunii și starea defecțiunii de linie. Rackmou 3U)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Priza 3u
€1,120.54 /unitate