TRIPP LITE OMNI500ISO Line Interactive Ups 500va 300w 120vac | AB9ZQD 2GZR2

TRIPP LITE OMNI500ISO Line Interactive Ups 500va 300w 120vac

Element: AB9ZQD Model: OMNI500ISOCrucea Ref: 2GZR2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS interactiv de linie
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)11 min./5 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime7.5 "
Afișaj TipLED-uri
Înălţime10.8 "
Hz60
Conexiune de intrareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15P
Curent de intrare4.8A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareTurn / Zid
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere(3) 5-15R
Tip Outlet(3) UPS / supratensiune
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturilePort de comunicare USB
Rating-ul puterii500VA
Timp de transfer2-4 msec
Tip UPSLinie interactivă
Evaluare VA500VA
Watts300W
Lăţime5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.12
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8504407012
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Special Features: Omnismart Line Interactive UPS With Built-In Isolation Transformer, Supports Point-Of-Sale Applications, Computers, Internetworking Equipment And Home Theater Systems Electrostatic Discharge (ESD) Resistance Reduces Potential Static Damage To Connected El

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime cabluAdâncimeMontareConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletPreț
UPS-uri interactive TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAAUPS interactiv de linie6ft25.2 "Rack / Turn5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€5,004.28
UPS-uri interactive TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLUPS interactiv de linie6ft10.5 "Rack / Turn5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / supratensiune€1,047.36
UPS-uri TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDUPS interactiv de linie6ft7.2 "Turn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€387.25
UPS-uri TRIPP LITE AVR550U Line Interactive 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550UUPS interactiv de linie6ft6"Birou / Turn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€223.70
UPS-uri interactive TRIPP LITE Smart1500LCD Line 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDUPS interactiv de linie6ft10.5 "Rack / Turn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€816.51
UPS-uri interactive TRIPP LITE Smart1000LCD Line 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDUPS interactiv de linie6ft7.2 "Turn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€511.42
UPS-uri TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1UUPS interactiv de linie10ft16.8 "Portbagaj5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / supratensiune€1,512.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE OMNI500ISO Line Interactive Ups 500va 300w 120vac