Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Convertor TRIPP LITE PR 12 AC la DC 9.5a | AE4CXB 5JK18

TRIPP LITE PR 12 Convertor AC la DC 9.5a

În stoc
Articol: AE4CXB Model: PR 12Crucea Ref: 5JK18
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
€266.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Adâncime7.75 "
Înălţime4.5 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare120 VAC
Iesire de curent9.5 Amps
Volți de ieșire (DC)13.8VDC
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.85
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIesire de curentLăţimePreț
Convertor TRIPP LITE PR 25 AC la DC 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "€552.37
Convertor TRIPP LITE PR 40 AC la DC 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "€723.87
Convertor TRIPP LITE PR 60 AC la DC 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "€994.70
TRIPP LITE PR 7 Convertor AC la DC 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "€180.51
TRIPP LITE PR3UL Sursa DC 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 - 3 Amperi3.5 "€194.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE PR 12 Convertor AC la DC 9.5a
€266.49 /unitate