Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE PR 7 Convertor AC la DC 7a | AE4CXF 5JK22

TRIPP LITE PR 7 Convertor AC la DC 7a

În stoc
Articol: AE4CXF Model: PR 7Crucea Ref: 5JK22
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
€180.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Adâncime7.5 "
Înălţime3.75 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare120 VAC
Iesire de curent7 Amps
Volți de ieșire (DC)13.8VDC
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIesire de curentLăţimePreț
Convertor TRIPP LITE PR 12 AC la DC 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "€266.49
Convertor TRIPP LITE PR 25 AC la DC 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "€552.37
Convertor TRIPP LITE PR 40 AC la DC 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "€723.87
Convertor TRIPP LITE PR 60 AC la DC 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "€994.70
TRIPP LITE PR3UL Sursa DC 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 - 3 Amperi3.5 "€194.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE PR 7 Convertor AC la DC 7a
€180.51 /unitate