Aer conditionat portabil TRIPP LITE SRCOOL12K 12000 Btuh 120v | AF2DGJ 6RHW7

TRIPP LITE Aer conditionat portabil SRCOOL12K 12000 Btuh 120v

În stoc
Articol: AF2DGJ Model: SRCOOL12KCrucea Ref: 6RHW7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,002.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat portabil
Gama de operare ambientală50+ grade F
amperi7
Răcire BtuH12,000
Tipul de controlSensibil la atingere
Metoda de răcireAer răcit
Adâncime19.75 "
Aplicații de mediuRezidențial / Comercial ușor
Eșapament CFM247
Viteze numai ventilator3
Înălţime32 3 / 5 "
Hz60
Max. Lungimea furtunului de evacuare10 ft.
Max. Lungimea furtunului de alimentare6 ft.
Configurare plug NEMA5-15
Numărul de viteze de răcire3
Fază1
Lungimea cablului de alimentare6ft
Nivelul sunetului50
Aprovizionare CFM247
Voltaj120
Watts840
Lăţime12 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)87.38
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8415820105
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE Aer conditionat portabil SRCOOL12K 12000 Btuh 120v
€2,002.15 /unitate