Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE TLP606RNET Suprimator de supratensiune 1440 Jouli 120v | AF9THN 30UJ93

TRIPP LITE TLP606RNET Suprimator de supratensiune 1440 Jouli 120v

În stoc
Element: AF9THN Model: TLP606RNETCrucea Ref: 30UJ93
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
€112.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
CuloriNegru
Port de comunicare(2) Coaxial, (2) Telefon RJ11
Lungime cablu6ft
Adâncime4-23/32 "
Note de subsol2,3,8
Ecartament / Conductor14/3
CalitateRețele rezidențiale / de birouri / computere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Material carcasăPlastic
Hz50/60
Lungime2 13 / 64 "
Max. Amperi15
Grad medicalNu
Stil de montareGaura cheii
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Numărul de prize de transformare0
Indicator de putereDa
Jouli evaluați1440
Voltaj120
Lăţime5 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)5.99
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție împotriva supratensiunii (Da)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeNote de subsolLungimeStil de montareLăţimePreț
TRIPP LITE TLP606DMUSB Suprimator de supratensiune 2100 Jouli 120v | AF9LNG 30EF41 TLP606DMUSB2.875 "212 57 / 64 "Desktop13 39 / 64 "€82.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE TLP606RNET Suprimator de supratensiune 1440 Jouli 120v
€112.14 /unitate