Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE TLP606DMUSB Suprimator de supratensiune 2100 Jouli 120v | AF9LNG 30EF41

TRIPP LITE TLP606DMUSB Suprimator de supratensiune 2100 Jouli 120v

În stoc
Articol: AF9LNG Model: TLP606DMUSBCrucea Ref: 30EF41
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
€82.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
CuloriNegru
Port de comunicare(2) USB
Lungime cablu6ft
Adâncime2.875 "
Note de subsol21
Ecartament / Conductor14/3
CalitateRețele rezidențiale / de birouri / computere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Material carcasăPlastic
Hz50/60
Lungime2 57 / 64 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune35.5kA
Grad medicalNu
Stil de montareDesktop
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Numărul de prize de transformare2
Indicator de putereDa
Jouli evaluați2100
Voltaj120
Lăţime13 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.34
Lungimea navei (cm)7.29
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeNote de subsolLungimeStil de montareLăţimePreț
TRIPP LITE TLP606RNET Suprimator de supratensiune 1440 Jouli 120v | AF9THN 30UJ93 TLP606RNET4-23/32 "2,3,82 13 / 64 "Gaura cheii5 29 / 32 "€112.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE TLP606DMUSB Suprimator de supratensiune 2100 Jouli 120v
€82.97 /unitate