Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE TLP76MSG Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 6 picioare Gri | AA6YEG 15D976

TRIPP LITE TLP76MSG Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 6 picioare Gri

În stoc
Element: AA6YEG Model: TLP76MSGCrucea Ref: 15D976
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
€79.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriCool Cool
Lungime cablu6ft
Adâncime1.5 "
Note de subsol19
Ecartament / Conductor14/3
Material carcasăPlastic
Hz60
Lungime15 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune72kA
Grad medicalNu
Stil de montarePerete
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRRPână la 40 dB
Număr de puncte de desfacere7
Numărul de prize de transformare1
Indicator de putereDa
Jouli evaluați1080
Voltaj120
Lăţime3 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriLungime cabluAdâncimeHzLungimeStil de montareRating de reducere a zgomotului NRRPreț
TRIPP LITE TLP712B Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 12ft Negru | AD7ZAV 4HHG9 TLP712B2 3 / 64 "Negru12ft1-21/64 "50/6011 11 / 16 "gaură cheiiPână la 20 dB€77.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE TLP76MSG Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 6 picioare Gri
€79.19 /unitate