Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE TLP712B Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 12ft Negru | AD7ZAV 4HHG9

TRIPP LITE TLP712B Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 12ft Negru

În stoc
Element: AD7ZAV Model: TLP712BCrucea Ref: 4HHG9
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
€77.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Lungime cablu12ft
Adâncime1-21/64 "
Ecartament / Conductor14/3
CalitateRezidențial
Material carcasăPlastic
Hz50/60
Lungime11 11 / 16 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune72kA
Grad medicalNu
Stil de montaregaură cheii
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRRPână la 20 dB
Număr de puncte de desfacere7
Numărul de prize de transformare1
Distanță centru ieșire29mm Standard, 33mm Last Standard și Transformator
Indicator de putereDa
Jouli evaluați1080
Voltaj120
Lăţime2 3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriLungime cabluAdâncimeHzLungimeStil de montareRating de reducere a zgomotului NRRPreț
TRIPP LITE TLP76MSG Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 6 picioare Gri | AA6YEG 15D976 TLP76MSG3 13 / 32 "Cool Cool6ft1.5 "6015 "PeretePână la 40 dB€79.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE TLP712B Suprimator de supratensiune 15a 7 Prize 12ft Negru
€77.67 /unitate