Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN 60BS35 X 1 1/4 Pinion 8.780 inch OD 1-1/4 inch BD #35 | AH6UNT 36GE44

TRITAN 60BS35 X Pinion 1 1/4 8.780 inchi OD 1-1/4 inch BD #35

În stoc
Element: AH6UNT Model: 60BS35 X 1 1/4Crucea Ref: 36GE44
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
€215.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.1.25
Hub Dia.4
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Lungime prin Bore1.25
MaterialOţel
Numărul de dinți35
În afara Dia.8.780
Pitch Dia.0.750
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareUn șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de grade
TipA terminat Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.068
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)22.3
Lățimea navei (cm)22.3
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPitch Dia.Număr pinion ANSIBore Dia.Locația șurubului de setareTipBucșă obligatorieHub Dia.Lungime prin BorePreț
TRITAN 35BS10H X 5/8 Pinion 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-94/973/4€17.99
TRITAN 35BS11H X Pinion 1/2 1.496 inchi OD 0.375 inchi PD 1/2 inch BD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H X 1/20.375351/2Două șuruburi de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-1 / 163/4€17.93
TRITAN 35BS11H X Pinion 3/4 1.496 inchi OD 0.375 inchi PD 3/4 inch BD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H X 3/40.375353/4Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-1 / 163/4€18.49
TRITAN 35BS11H X 5/8 Pinion 1.496 inch OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-1 / 163/4€19.51
TRITAN 35BS12H X 5/8 Pinion 1.614inOD 0.375inPD 5/8inBD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1-7 / 323/4€19.83
TRITAN 35BS13H X 1/2 Pinion 1.732 inchiOD 0.375 inchi PD 1/2 inch BD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H X 1/20.375351/2Două șuruburi de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1.253/4€19.83
TRITAN 35BS13H X 5/8 Pinion 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H X 5/80.375355/8Un șurub de fixare peste canapea și un al doilea șurub de fixare la 90 de gradeA terminat Bore-1.253/4€20.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN 60BS35 X Pinion 1 1/4 8.780 inchi OD 1-1/4 inch BD #35
€215.07 /unitate