MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP7B


Filtru
OD de jos: 5.079 " , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 11 BSP , Dimensiune de filet: 1.25mm , OD de sus: 5.079 "
StilModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț (ex. TVA)
A
MF0058040
8.949246.6 PSI72.933-145 PSISticlă3€108.48
RFQ
B
MF0058044
8.949246.6 PSI-125-145 PSIPlasa de sarma125€105.71
RFQ
C
MF0058042
8.949246.6 PSI96.4810-145 PSISticlă10€103.30
RFQ
D
MF0058038
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICeluloză-€50.45
RFQ
E
MF0058046
8.949 "246.6-60145145 PSIPlasa de sarma-€132.73
RFQ
F
MF0410931
8.949 "246.633.391072.572.5 PSIEliminarea celulozei / apei-€74.47
RFQ
G
MF0058039
8.949 "246.641.742072.572.5 PSICeluloză-€50.45
RFQ
H
MF0058041
8.949 "246.692.345145145 PSISticlă-€108.48
RFQ
I
MF0058043
8.949 "246.688.5025145145 PSISticlă-€103.30
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?