MAIN FILTER INC. MF0058043 Filtru interschimbabil, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6VZN A121G25

MAIN FILTER INC. MF0058043 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 25 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.949 inci

Element: CF6VZN Model: MF0058043Cruce Ref: A121G25 '
€103.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Capacitate88.50
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului985 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.949 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.25mm
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A121G25

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț
MAIN FILTER INC. MF0058038 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.949 inci înălțime | CF6VZH A121C10 MF00580388.949 "246.641.741072.572.5 PSICeluloză-€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058039 Filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 8.949 inci înălțime | CF6VZJ A121C25 MF00580398.949 "246.641.742072.572.5 PSICeluloză-€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058040 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6VZK A121G03 MF00580408.949246.6 PSI72.933-145 PSISticlă3€89.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058041 Filtru cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6VZL A121G06 MF00580418.949 "246.692.345145145 PSISticlă-€89.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058042 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6VZM A121G10 MF00580428.949246.6 PSI96.4810-145 PSISticlă10€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058044 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6VZP A121T125 MF00580448.949246.6 PSI-125-145 PSIPlasa de sarma125€87.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058046 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6VZQ A121T60 MF00580468.949 "246.6-60145145 PSIPlasa de sarma-€109.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058043 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 25 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.949 inci
€103.30 /unitate