Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF5-15-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 600v | AC3JRA 2TYY8

CHAINFLEX CF5-15-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 600v

În stoc
Element: AC3JRA Model: CF5-15-25Crucea Ref: 2TYY8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi7
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.94 "
Număr de conductori25
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.698
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiMaterial conductorCuloarea jacheteiTemp. GamăDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.26 "€4.40
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.45 "€11.65
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.26 "€79.88
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.45 "€225.14
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.26 "€312.46
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.45 "€1,210.23
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.33 "€6.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 600v
€26.41 /unitate