Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN GEZ 208ES 2RS Spherical Plain Bearing, 2 1/2 Inch Bore Dia, 3 15/16 Inch OD, 1.875 Inch Outer Ring | CU7ABX 803C16

TRITAN GEZ 208ES 2RS Rulment sferic simplu, 2 1/2 inch diametru, 3 15/16 inch OD, 1.875 inch inel exterior

În stoc
Articol: CU7ABX Model: GEZ 208ES 2RSCrucea Ref: 803C16

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment sferic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN GEZ 208ES 2RS Rulment sferic simplu, 2 1/2 inch diametru, 3 15/16 inch OD, 1.875 inch inel exterior
€232.70 /unitate