Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TROEMNER 7255-1W Set de greutăți de calibrare 100g până la 200mg | AF4AHD 8N593

TROEMNER 7255-1W Set de greutate de calibrare 100g la 200mg

În stoc
Element: AF4AHD Model: 7255-1WCrucea Ref: 8N593

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€560.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de greutate de calibrare
Certificat de calibrareNVLAP
Clasă1
ConformitateANSI, ASTM
finalizareaLustruit
MaterialAliaj 8 din oțel inoxidabil
Tipul de măsuraremetric
Masa nominală100g la 200mg
Număr de bucați3
Stilul de greutateButon cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8423900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareClasăfinalizareaMaterialMasa nominalăNumăr de bucațiStilul de greutatePreț
Set de greutăți de calibrare TROEMNER 8470 1kg până la 100g satinat | AF3PQB 8AL03 8470Nu4Satin316 oțel inoxidabil1kg la 100g5Cilindru€652.64
Set de greutăți de calibrare TROEMNER 8470T 1kg până la 100g | AF3RJG 8CHX7 8470TTrasabil4Lustruit316 oțel inoxidabil1kg la 100g5Buton cu șurub€1,222.92
TROEMNER 7267-1GW Set de greutăți de calibrare 5g la 1mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1LustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil5g la 1mg3Buton cu șurub€2,261.57
Set de greutăți de calibrare TROEMNER 7268-1GW 5 kg până la 2 g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1LustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil5kg la 2g3Buton cu șurub€2,394.19
TROEMNER 7269-1W Set de greutăți de calibrare 5kg până la 20g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1LustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil5kg la 20g3Buton cu șurub€2,036.32
Set de greutăți de calibrare TROEMNER 7269-1GW 5 kg până la 20 g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1LustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil5kg la 20g3Buton cu șurub€2,251.01
TROEMNER 7250-00W Set de greutăți de calibrare 2g la 1mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-LustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil2g la 1mg3Buton cu șurub€595.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TROEMNER 7255-1W Set de greutate de calibrare 100g la 200mg
€560.61 /unitate