TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Ușă din sticlă pentru frigider 23 picioare cubi | AF2AMU 6PPK5

TRUE RESIDENTIAL Ușă din sticlă pentru frigider GDM-23 23 picioare cubi

Element: AF2AMU Model: GDM-23Crucea Ref: 6PPK5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrigider
amperi5.2
CuloriAlb
Tipul de controltermostatice
Lungime cablu9ft
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăSticlă
Conform Energy StarNu
Hz60
Numărul de uși1
Numărul de secțiuni1
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală29-13/16 "
Inălțime totală78.625 "
Lățimea totală27 "
Plug TypeNR 5-15R
Capacitate frigider23 cu. ft.
Stil frigiderComerciant comercial
Gama de temperatură a frigiderului33 până la 38 F.
Capacitate totală23 cu. ft.
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.52
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8418100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCFrigider7.6Oţel inoxidabil1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Frigider 2 Usi solide 49 Cubic Feet | AF2AMF 6PPJ3 T-49Frigider9.1Oţel inoxidabil2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Frigider 3 Uși Solide 72 Cubic Feet | AF2AMH 6PPJ5 T-72Frigider9.6Oţel inoxidabil31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Frigider sub blat 6.5 picioare cubi | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCFrigider3.9Oţel inoxidabil1230-1/16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Frigider sub blat 12 picioare cubi | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Frigider5.0Oţel inoxidabil2430-1/16 "35-15 / 1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ușă din sticlă pentru frigider 7 picioare cubi | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Frigider4.5Alb1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ușă din sticlă pentru frigider 12 picioare cubi | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Frigider5.0Alb1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL Ușă din sticlă pentru frigider GDM-23 23 picioare cubi