TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ușă din sticlă pentru frigider 12 picioare cubi | AF2AMT 6PPK4

TRUE RESIDENTIAL Ușă din sticlă pentru frigider GDM-12 12 picioare cubi

Articol: AF2AMT Model: GDM-12Crucea Ref: 6PPK4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrigider
amperi5.0
CuloriAlb
Tipul de controltermostatice
Lungime cablu9ft
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăSticlă
Conform Energy StarNu
Hz60
Numărul de uși1
Numărul de secțiuni1
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală23.031 "
Inălțime totală62 5 / 16 "
Lățimea totală24 13 / 16 "
Plug TypeNR 5-15R
Capacitate frigider12 cu. ft.
Stil frigiderComerciant comercial
Gama de temperatură a frigiderului33 până la 38 F.
Capacitate totală12 cu. ft.
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.25
Înălțimea navei (cm)170.18
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8418100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCFrigider7.6Oţel inoxidabil1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Frigider 2 Usi solide 49 Cubic Feet | AF2AMF 6PPJ3 T-49Frigider9.1Oţel inoxidabil2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Frigider 3 Uși Solide 72 Cubic Feet | AF2AMH 6PPJ5 T-72Frigider9.6Oţel inoxidabil31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Frigider sub blat 6.5 picioare cubi | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCFrigider3.9Oţel inoxidabil1230-1/16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Frigider sub blat 12 picioare cubi | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Frigider5.0Oţel inoxidabil2430-1/16 "35-15 / 1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ușă din sticlă pentru frigider 7 picioare cubi | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Frigider4.5Alb1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Ușă din sticlă pentru frigider 23 picioare cubi | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Frigider5.2Alb1429-13/16 "78.625 "27 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL Ușă din sticlă pentru frigider GDM-12 12 picioare cubi