TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi | AF2AMD 6PPJ1

TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi

Element: AF2AMD Model: T-23-HCCrucea Ref: 6PPJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrigider
amperi7.6
CuloriOţel inoxidabil
Tipul de controltermostatice
Lungime cablu9ft
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăSolid
Conform Energy StarNu
Hz50
Tip blocareButoi
Numărul de uși1
Numărul de secțiuni1
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală29.5 "
Inălțime totală81 9 / 16 "
Lățimea totală27 "
Plug TypeNR 5-15R
Încărcare cu agent frigorific2.8 oz
Tipul de agent frigorificR290
Capacitate frigider23 cu. ft.
Stil frigiderComercial
Gama de temperatură a frigiderului33 până la 38 F.
Capacitate totală23 cu. ft.
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.91
Înălțimea navei (cm)209.55
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8418100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TRUE RESIDENTIAL T-49 Frigider 2 Usi solide 49 Cubic Feet | AF2AMF 6PPJ3 T-49Frigider9.1Oţel inoxidabil2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Frigider 3 Uși Solide 72 Cubic Feet | AF2AMH 6PPJ5 T-72Frigider9.6Oţel inoxidabil31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Frigider sub blat 6.5 picioare cubi | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCFrigider3.9Oţel inoxidabil1230-1/16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Frigider sub blat 12 picioare cubi | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Frigider5.0Oţel inoxidabil2430-1/16 "35-15 / 1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ușă din sticlă pentru frigider 7 picioare cubi | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Frigider4.5Alb1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ușă din sticlă pentru frigider 12 picioare cubi | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Frigider5.0Alb1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Ușă din sticlă pentru frigider 23 picioare cubi | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Frigider5.2Alb1429-13/16 "78.625 "27 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi