TRUE RESIDENTIAL TDD-1 Distribuitor de băuturi reci 15-1/2 galoane | AG6ZZZ 49T940

TRUE RESIDENTIAL TDD-1 Distribuitor de băuturi reci 15-1/2 galoane

Articol: AG6ZZZ Model: TDD-1Crucea Ref: 49T940

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de băuturi reci
amperi3.9
Capacitate15-1 / 2 gal.
CuloriOțel inoxidabil / negru
Adâncime31.25 "
Înălţime39.75 "
Susține0.5 butoi
MaterialOțel inoxidabil / vinil negru rezistent
TipDistribuitor de bere Direct Draw
Voltaj115
Watts449
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.99
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8418690130

Detalii produs:

    • Max. Înălțimea Cupei (9 ")

Variante de produs

ProdusModelamperiCapacitateAdâncimeÎnălţimeSusțineWattsLăţimePreț
TRUE RESIDENTIAL TDD-2 Distribuitor de băuturi reci 31 galoane | AG7AAA 49T941 TDD-29.131 gal.27.125 "37 "(2) 0.5 butoi104658.875 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TDD-1 Distribuitor de băuturi reci 15-1/2 galoane