Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de panou TRUMETER APM-PROC-ANO, proces, intrare 0 până la 10 V DC/0 până la 50 mA, interval 1999, 4 cifre, 4/12 | CU7CNU 794L04

TRUMETER Contor de panou APM-PROC-ANO, proces, intrare 0 până la 10 V DC/0 până la 50 mA, interval 1999, 4 cifre, 4/12

În stoc
Articol: CU7CNU Model: APM-PROC-ANOCrucea Ref: 794L04

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€203.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contor de panou TRUMETER APM-PROC-APO, proces, intrare 0 până la 10 V DC/0 până la 50 mA, interval 1999, 4 cifre | CU7CNT 794L03 APM-PROC-APO€203.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUMETER Contor de panou APM-PROC-ANO, proces, intrare 0 până la 10 V DC/0 până la 50 mA, interval 1999, 4 cifre, 4/12
€203.89 /unitate