TSI ALNOR 9565 Anemometru Termo 0 până la 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182

TSI ALNOR 9565 Anemometru Termo 0 la 9999 Fpm Nist

În stoc
Articol: AA3ZGR Model: 9565Crucea Ref: 12A182

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,937.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 3% din lectură
Precizia vitezei aerului+/- 3% din citire sau +/- 3 FPM
Volumul de aer0 la 999,999 CFM
Oprire automatăDa
Baterie TipAA
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu5ft
Deținere de dateDa
AfişaLCD grafic
interfaţăUSB
Domeniul de presiune-15 până la 15 WC "
Dimensiunea sondeiTelescop de 40 "
Capacitate de stocare26,500
TipThermo
Viteza (FPM)0 la 9999
Viteza (MPS)0 la 50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.22
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS9026804000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: calculează fluxul de căldură, turbulența, curentul, debitul și temperatura bulbului umed

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipAfişainterfaţăCapacitate de stocareTipPreț
TSI ALNOR 9535 Anemometru fir fierbinte 0 până la 6000 Fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AALCDRS-23212,700 de eșantioane plus 100 de ID-uri de testareSarma fierbinte€2,113.05
TSI ALNOR 9535-A Anemometru cu fir fierbinte 0 până la 6000 Fpm | AD2BUM 3MPD3 9535-A(4) AALCDRS-23212,700 de eșantioane plus 100 de ID-uri de testareSarma fierbinte€2,498.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSI ALNOR 9565 Anemometru Termo 0 la 9999 Fpm Nist
€4,937.02 /unitate