Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand #35 - Pachet De 5 | AE7DHB 5X292

TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand #35 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE7DHB Model: 35 RLCrucea Ref: 5X292
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
€12.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSI35
MaterialOtel carbon
Smoală0.375 "
Temp. Gamă15 la 300F
TipUn singur fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pachet De 5 Serii Grele | AB4KLL 1YKL1 60 HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€37.97
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€14.70
TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "€52.19
TSUBAKI 40 RL Chain Link Single Strand #40 - Pachet De 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€15.10
TSUBAKI 41 RL Chain Link Single Strand #41 - Pachet De 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€12.11
TSUBAKI 50 RL Chain Link Single Strand #50 - Pachet De 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€19.19
TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand #60 - Pachet De 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€30.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand #35 - Pachet de 5
€12.11 /unitate