Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard | AB4KPP 1YKX2

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard

În stoc
Articol: AB4KPP Model: 80SSRLCrucea Ref: 1YKX2
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
€44.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSI80
Conectarea capătului la linia centrală0.758 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă397 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.398 "
Lungimea pinului1.398 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.64 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.949 "
Temp. Gamă-40 până la 750F
TipStandard
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pachet De 5 Serii Grele | AB4KLL 1YKL1 60 HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€34.35
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€12.60
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand #35 - Pachet De 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€10.96
TSUBAKI 40 RL Chain Link Single Strand #40 - Pachet De 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€13.66
TSUBAKI 41 RL Chain Link Single Strand #41 - Pachet De 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€10.96
TSUBAKI 50 RL Chain Link Single Strand #50 - Pachet De 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€17.36
TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand #60 - Pachet De 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€26.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard
€44.87 /unitate