Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 35B10F-5/8 1.380 Diametru exterior #35 | AE9NYW 6L777

TSUBAKI 35B10F-5/8 Pinion 1.380 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NYW Model: 35B10F-5/8Crucea Ref: 6L777
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
€28.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți10
În afara Dia.1.38 "
Pitch Dia.1.214 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareȘurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Setați dimensiunea șurubuluiLocația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 35B10F-3/8 Pinion 1.380 Diametru exterior #35 | AE9NYU 6L775 35B10F-3/83 / 8 "# 8-32-€28.46
TSUBAKI 35B10F-1/2 Pinion 1.380 Diametru exterior #35 | AE9NYV 6L776 35B10F-1/21 / 2 "# 10-24Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€29.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B10F-5/8 Pinion 1.380 Diametru exterior #35
€28.59 /unitate