Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B10F-1/2 Pinion 1.380 Diametru exterior #35 | AE9NYV 6L776

TSUBAKI 35B10F-1/2 Pinion 1.380 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NYV Model: 35B10F-1/2Crucea Ref: 6L776
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
€27.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 8 x 1 / 16
Numărul de dinți10
În afara Dia.1.38 "
Pitch Dia.1.214 "
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Setați dimensiunea șurubuluiLocația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 35B10F-3/8 Pinion 1.380 Diametru exterior #35 | AE9NYU 6L775 35B10F-3/83 / 8 "# 8-32-€26.16
Pinion TSUBAKI 35B10F-5/8 1.380 Diametru exterior #35 | AE9NYW 6L777 35B10F-5/85 / 8 "-Șurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea€25.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B10F-1/2 Pinion 1.380 Diametru exterior #35
€27.99 /unitate