Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B12F-5/8 Pinion 1.630 Diametru exterior #35 | AE9NZC 6L783

TSUBAKI 35B12F-5/8 Pinion 1.630 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NZC Model: 35B12F-5/8Crucea Ref: 6L783
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
€31.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți12
În afara Dia.1.63 "
Pitch Dia.1.449 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B12F-1/2 Pinion 1.630 Diametru exterior #35 | AE9NZB 6L782 35B12F-1/21 / 2 "€30.65
TSUBAKI 35B12F-3/4 Pinion 1.630 Diametru exterior #35 | AE9NZD 6L784 35B12F-3/43 / 4 "€31.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B12F-5/8 Pinion 1.630 Diametru exterior #35
€31.15 /unitate