Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B15SS Pinion # 35 Diametru exterior 1.990 inch Ss | AE3YPF 5GVF2

TSUBAKI 35B15SS Pinion # 35 Diametru exterior 1.990 inch Ss

În stoc
Articol: AE3YPF Model: 35B15SSCrucea Ref: 5GVF2
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
€249.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1 / 2 "
Hub Dia.1-11/32 "
Lungime prin Bore3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit7 / 8 "
Numărul de dinți15
În afara Dia.1.99 "
Pitch Dia.1.804 "
TipPlain Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Hub Dia.Max. PlictisitNumărul de dințiÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 35B11SS # 35 Diametru exterior 1.500 inch inox | AE3YPC 5GVE8 35B11SS3 / 8 "1-1/16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "€205.91
TSUBAKI 35B12SS Pinion # 35 Diametru exterior 1.630 inch Ss | AE3YPD 5GVE9 35B12SS1 / 2 "1-7/32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "€198.69
TSUBAKI 35B13SS Pinion # 35 Diametru exterior 1.750 inch Ss | AE3YPE 5GVF0 35B13SS1 / 2 "1-1/4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "€199.18
TSUBAKI 35B16SS Pinion # 35 Diametru exterior 2.110 inch Ss | AE3YPG 5GVF3 35B16SS1 / 2 "1-15/32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "€248.01
TSUBAKI 35B19SS Pinion # 35 Diametru exterior 2.470 inch Ss | AE3YPH 5GVF6 35B19SS1 / 2 "1-27/32 "1-1/4 "192.47 "2.279 "€262.34
Pinion TSUBAKI 35B9SS # 35 Diametru exterior 1.260 inch Ss | AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "€171.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B15SS Pinion # 35 Diametru exterior 1.990 inch Ss
€249.70 /unitate