Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B20F-1 Pinion 2.590 Diametru exterior #35 | AE9PAL 6L814

TSUBAKI 35B20F-1 Pinion 2.590 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9PAL Model: 35B20F-1Crucea Ref: 6L814
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
€47.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți20
În afara Dia.2.59 "
Pitch Dia.2.397 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B20F-1/2 Pinion 2.590 Diametru exterior #35 | AE9PAH 6L811 35B20F-1/21 / 2 "€43.58
TSUBAKI 35B20F-5/8 Pinion 2.590 Diametru exterior #35 | AE9PAJ 6L812 35B20F-5/85 / 8 "€47.26
TSUBAKI 35B20F-3/4 Pinion 2.590 Diametru exterior #35 | AE9PAK 6L813 35B20F-3/43 / 4 "€47.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B20F-1 Pinion 2.590 Diametru exterior #35
€47.78 /unitate