Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 35B25F-5/8 3.190 Diametru exterior #35 | AE9PAU 6L832

TSUBAKI 35B25F-5/8 Pinion 3.190 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9PAU Model: 35B25F-5/8Crucea Ref: 6L832
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
€62.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți25
În afara Dia.3.19 "
Pitch Dia.2.992 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B25F-1/2 Pinion 3.190 Diametru exterior #35 | AE9PAT 6L831 35B25F-1/21 / 2 "€65.39
TSUBAKI 35B25F-3/4 Pinion 3.190 Diametru exterior #35 | AE9PAV 6L833 35B25F-3/43 / 4 "€68.55
Pinion TSUBAKI 35B25F-1 3.190 Diametru exterior #35 | AE9PAW 6L834 35B25F-11"€62.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B25F-5/8 Pinion 3.190 Diametru exterior #35
€62.50 /unitate