Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40 OL Chain Link Single Strand #40 - Pachet De 5 | AE7DHD 5X294

TSUBAKI 40 OL Chain Link Single Strand #40 - Pachet de 5

În stoc
Element: AE7DHD Model: 40 OLCrucea Ref: 5X294
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
€58.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSI40
În interiorul Pin Dia.0.156 "
MaterialOtel carbon
Smoală0.5 "
Temp. Gamă15 la 300F
TipUn singur fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
TSUBAKI 60HOL Legătură cu role offset - Pachet De 5 Serii Grele | AB4KLK 1YKK9 60HOL1.252 "600.669 "0.125 "Nituit0.75 "0.583 "0.469 "€114.71
TSUBAKI 80HOL Legătură cu role offset Seria grea | AB4KPC 1YKV9 80HOL1.543 "800.823 "0.156 "Înghesuit1"0.72 "0.625 "€37.55
TSUBAKI 35 OL Chain Link Single Strand #35 - Pachet De 5 | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--€45.44
TSUBAKI 41 OL Chain Link Single Strand #41 - Pachet De 5 | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--€40.06
TSUBAKI 50 OL Chain Link Single Strand #50 - Pachet De 5 | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--€65.18
TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 - Pachet De 5 | AE7DHN 5X303 60 OL-60---0.75 "--€90.98
TSUBAKI 80 OL Chain Link Single Strand #80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--€24.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40 OL Chain Link Single Strand #40 - Pachet de 5
€58.07 /unitate