Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B15F-5/8 Pinion 2.650 Diametru exterior #40 | AB2BRC 1L122

TSUBAKI 40B15F-5/8 Pinion 2.650 Diametru exterior #40

În stoc
Element: AB2BRC Model: 40B15F-5/8Crucea Ref: 1L122
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
€43.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți15
În afara Dia.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 40B15F-3/4 Pinion 2.650 Diametru exterior #40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€44.87
TSUBAKI 40B15F-7/8 Pinion 2.650 Diametru exterior #40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€42.33
TSUBAKI 40B15F-1 Pinion 2.650 Diametru exterior #40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€44.82
TSUBAKI 40B15F-1/2 Pinion 2.650 Diametru exterior #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€41.94
TSUBAKI 40B15F-1 Pinion 1/4 2.650 Diametru exterior #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1/4 "Șurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea€44.06
TSUBAKI 41B15F-1/2 Pinion 2.650 Diametru exterior #41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€41.06
TSUBAKI 41B15F-3/4 Pinion 2.650 Diametru exterior #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€39.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B15F-5/8 Pinion 2.650 Diametru exterior #40
€43.97 /unitate