Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40LAMRB Lant nituit Lambda 10 picioare | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB Lant cu nituri Lambda 10 picioare

În stoc
Element: AB4JPH Model: 40LAMRBCrucea Ref: 1YGP9
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
€669.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI40LAM
Rezistența la rupere816 Lb.
Tip de lanțLambda Nituită
Conectarea capătului la linia centrală0.411 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Lungime10ft
UngereAuto lubrifiere
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă816 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.755 "
Lungimea pinului0.755 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală1 / 2 "
Rivet End to Central Line0.344 "
Rola Dia.0.312 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.472 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune4300 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.297 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.15
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7315110045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
TSUBAKI 50LAMRB Lant nituit Lambda 10 picioare | AB4JPM 1YGR4 50LAMRB0.913 "50LAM1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "€729.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40LAMRB Lant cu nituri Lambda 10 picioare
€669.90 /unitate