Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40AS - pachet de 5 | AE9NMM 6L088

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40AS - pachet de 5

În stoc
Articol: AE9NMM Model: 40SS O/LCrucea Ref: 6L088
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
€192.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSI40AS
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă150 Lb.
Lățimea totală0.717 "
Smoală0.5 "
Rola Dia.0.312 "
Temp. Gamă-270 până la 750F
TipRezistent la coroziune
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiunea lanțului ANSIÎn interiorul Pin Dia.Lățimea între plăcile de legătură cu roleMaterialMax. Sarcină admisibilăLățimea totalăSmoalăPreț
TSUBAKI 40NP O/L Offset Roller Chain Link #40np - Pachet De 5 | AE9NMF 6L082 40NP O / L14 la 302F40NP0.156 "-Placat cu nichel--0.5 "€94.49
TSUBAKI 50NP O/L Offset Roller Chain Link #50np - Pachet De 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L14 la 302F50NP0.2 "-Placat cu nichel--0.625 "€127.66
TSUBAKI 60NP O/L Veriga de lanț cu role offset #60np - Pachet De 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L14 la 302F60NP0.234 "-Placat cu nichel--0.75 "€152.98
TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40SS - pachet de 5 | AE9NMJ 6L085 40SS O / L-270 până la 750F40SS0.156 "-304 oțel inoxidabil--0.5 "€189.85
Rolă offset TSUBAKI 50SS O/L, zale de lanț, #50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 până la 750F50SS0.2 "-304 oțel inoxidabil--0.625 "€220.27
TSUBAKI 60SS O/L Veriga de lanț cu role offset #60 Ss - Pachet De 5 | AE9NML 6L087 60SS O / L-270 până la 750F60SS0.234 "-304 oțel inoxidabil--0.75 "€306.43
TSUBAKI 50AS O/L Offset Roller Chain Link 50as - Pachet De 5 | AE9NMN 6L089 50AS O / L-40 până la 750F50AS0.2 "0.375600 oțel inoxidabil230 Lb.0.878 "0.625 "€265.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40AS - pachet de 5
€192.60 /unitate