Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50ASSA1RL Roller Link - Pack Of 5 Sa-1 Attachment | AB4KHH 1YKB9

TSUBAKI 50ASSA1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii Sa-1

În stoc
Element: AB4KHH Model: 50ASSA1RLCrucea Ref: 1YKB9
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
€192.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSI50AS
Conectarea capătului la linia centrală0.472 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime0.625 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă231 Lb.
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.878 "
Lungimea pinului0.878 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinNituit
Smoală0.625 "
Rivet End to Central Line0.406 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă-40 până la 750F
TipAtașament SA-1
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 35A1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii A-1 | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€30.54
TSUBAKI 35K1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii K-1 | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€37.91
TSUBAKI 35SA1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii Sa-1 | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€27.41
TSUBAKI 35SK1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii Sk-1 | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€37.11
TSUBAKI 35ASA1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii A-1 | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€163.85
TSUBAKI 35ASK1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii K-1 | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€160.93
TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii Sa-1 | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€163.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50ASSA1RL Roller Link - Pachet De 5 Accesorii Sa-1
€192.55 /unitate