Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B12F-3/4 Pinion 2.710 Diametru exterior #50 | AB2BTG 1L149

TSUBAKI 50B12F-3/4 Pinion 2.710 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AB2BTG Model: 50B12F-3/4Crucea Ref: 1L149

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți12
În afara Dia.2.71 "
Pitch Dia.2.415 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 50B12F-1 2.710 Diametru exterior #50 | AB2BTH 1L150 50B12F-11"€50.70
TSUBAKI 50B12F-1 Pinion 1/8 2.710 Diametru exterior #50 | AB2BTJ 1L151 50B12F-1 1/81-1/8 "€50.28
TSUBAKI 50B12F-7/8 Pinion 2.710 Diametru exterior #50 | AE9PDF 6L932 50B12F-7/87 / 8 "€48.94
TSUBAKI 50B12F-1 Pinion 3/16 2.710 Diametru exterior #50 | AE9PDG 6L933 50B12F-1 3/161-3/16 "€50.14
TSUBAKI 50B12F-1 Pinion 1/4 2.710 Diametru exterior #50 | AE9PDH 6L934 50B12F-1 1/41-1/4 "€50.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B12F-3/4 Pinion 2.710 Diametru exterior #50
€45.50 /unitate