Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B17F-1 Pinion 3.720 Diametru exterior #50 | AB2BTY 1L166

TSUBAKI 50B17F-1 Pinion 3.720 Diametru exterior #50

În stoc
Element: AB2BTY Model: 50B17F-1Crucea Ref: 1L166
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
€69.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți17
În afara Dia.3.72 "
Pitch Dia.3.401 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B17F-1 Pinion 1/4 3.720 Diametru exterior #50 | AB2BTZ 1L168 50B17F-1 1/41-1/4 "€66.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B17F-1 Pinion 3.720 Diametru exterior #50
€69.26 /unitate