Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 60B11F-1 Pinion 1/4 3.000 Diametru exterior #60 | AB2BUG 1L175

TSUBAKI 60B11F-1 Pinion 1/4 3.000 Diametru exterior #60

În stoc
Element: AB2BUG Model: 60B11F-1 1/4Crucea Ref: 1L175
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
€52.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți11
În afara Dia.3"
Pitch Dia.2.663 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareȘurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 60B11F-1 Pinion 3.000 Diametru exterior #60 | AB2BUE 1L173 60B11F-11"Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€51.84
TSUBAKI 60B11F-1 Pinion 1/8 3.000 Diametru exterior #60 | AB2BUF 1L174 60B11F-1 1/81-1/8 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€50.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 60B11F-1 Pinion 1/4 3.000 Diametru exterior #60
€52.15 /unitate