Rolă de lanț TSUBAKI 80-2RIV | AE9NVE 6L488

TSUBAKI Rolă de lanț 80-2RIV

În stoc
Element: AE9NVE Model: 80-2RIVCrucea Ref: 6L488

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€631.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI80-2
Rezistența la rupere35,280 Lb.
Tip de lanțStandard Nituit
Conectarea capătului la linia centrală1.335 "
Lungime10ft
Max. Sarcină admisibilă5610 Lb.
Lățimea totală2.552 "
Smoală1"
Rivet End to Central Line1.217 "
Rola Dia.0.625 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune35,280 Lb.
TipSuvită dublă
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.065
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinPreț
TSUBAKI 80SSCB lanț cu role 10 picioare | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "pană€2,423.05
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€85.01
Rolă de lanț TSUBAKI 40 TW 10 | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€97.10
Rolă de lanț TSUBAKI 41 TW 10 | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 Lb.-0.579 "---€80.19
Rolă de lanț TSUBAKI 50 TW 10 | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€142.04
Rolă de lanț TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€195.83
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€887.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Rolă de lanț 80-2RIV
€631.08 /unitate