Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SLD-13-6SV-HH Line Filtru/uscător | AF2PQW 6X519

PARKER SLD-13-6SV-HH Line Filtru/uscător

În stoc
Articol: AF2PQW Model: SLD-13-6SV-HHCrucea Ref: 6X519
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
€139.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru uscător cu linie de aspirație din oțel
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Lungime decupare (inch)3.45
Lungime totală4.97 "
Prod. DescriereCapacitate mare de acid
Capacitate R-22 (tone)7
TipCu valve de intrare și ieșire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8421290005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiLungime totalăPreț
PARKER SLD-8-3SV-HH Line Filtru/uscător | AC8GPZ 3A656 SLD-8-3SV-HH3 / 8 "4.31 "€110.80
PARKER SLD-8-4SV-HH Line Filtru/uscător | AC8GQA 3A657 SLD-8-4SV-HH1 / 2 "4.440 "€120.23
PARKER SLD-13-7SV-HH Line Filtru/uscător | AC8GQC 3A660 SLD-13-7SV-HH7 / 8 "4.97 "€148.02
PARKER SLD-13-9SV-HH Line Filtru/uscător | AC8GQD 3A661 SLD-13-9SV-HH1-1/8 "5.72 "€159.71
PARKER SLD-8-5SV-HH Line Filtru/uscător | AE2EXV 4X858 SLD-8-5SV-HH5 / 8 "4.66 "€125.95
PARKER SLD-27-7SV-HH Line Filtru/uscător | AF2PQX 6X520 SLD-27-7SV-HH7 / 8 "6.97 "€199.21
PARKER SLD-27-9SV-HH Line Filtru/uscător | AF2PQY 6X521 SLD-27-9SV-HH1-1/8 "7.72 "€222.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SLD-13-6SV-HH Line Filtru/uscător
€139.67 /unitate