EATON Seria FC5853 pivotante NPSM feminin


Eaton FC5853 Series mamă NPSM (National Pipe Straight Mechanical) sunt utilizate în aplicațiile de transfer de fluide. Acestea conectează două furtunuri sau țevi împreună, permițându-le în același timp să se rotească liber, reducând astfel stresul și uzura furtunurilor și prevenind răsucirea și îndoirea.

Filtru
Finish: Zinc crom trivalent , Material de montare: Oţel , Tip de montare: Drept , Tip: Socketless, feminin NPSM
StilModelDimensiune bordFurtunLungimePreț (ex. TVA)
A
FC5853-0404S
41 / 4 "1.64 "€80.06
A
FC5853-0606S
63 / 8 "1.75 "€112.42
A
FC5853-0808S
81 / 2 "2.03 "€154.97
A
FC5853-1212S
123 / 4 "2.63 "€161.29

DESCRIERE

  • Aceste pivotări au o conexiune NPSM mamă la un capăt și o conexiune tată NPTF (National Pipe Thread Fuel) la celălalt capăt pentru a prinde interiorul furtunurilor în timp ce le țin pe loc.
  • Sunt fabricate din oțel carbon pentru a asigura durabilitate și rezistență la impact.

Întrebări Frecvente

Sunt aceste pivotante rezistente la coroziune?

Da, pivotanții NPSM au finisaj Dura-Kote, care oferă de trei ori mai multă protecție împotriva coroziunii fitingurilor din oțel carbon, comparativ cu fitingurile standard pentru furtun.

Unde se folosesc pivotante NPSM?

Aceste pivotante sunt utilizate în mod ideal cu sisteme hidraulice și pneumatice, inclusiv sisteme de alimentare și drenaj cu apă și sisteme HVAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?