Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 80HPOL Legătură decalată știft tubular | AB4KMK 1YKP5

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin

În stoc
Articol: AB4KMK Model: 80HPOLCrucea Ref: 1YKP5
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
€69.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink Offset
Dimensiunea lanțului ANSI80
Rezistența la rupere1720 Lb.
Diafragmă. (În.)0.625
Conectarea capătului la linia centrală0.701 "
În interiorul Pin Dia.0.448 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă1720 Lb.
În afara Pin Dia.0.448 "
Lățimea totală1.398 "
Lungimea pinului1.341 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinÎnghesuit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.64 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.949 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune10,800 Lb.
TipPinul gol
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
TSUBAKI C2040HPOL Știft tubular de legătură decalată | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Nituit1"0.315 "0.312 "€29.73
TSUBAKI C2042HPOL Știft tubular de legătură decalată | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Nituit1"0.315 "0.625 "€38.26
TSUBAKI C2050HPOL Știft tubular de legătură decalată | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Nituit1.25 "0.396 "0.4 "€37.91
TSUBAKI C2052HPOL Legătură decalată Pin tubular | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Nituit1.25 "0.396 "0.75 "€52.04
TSUBAKI C2060HPOL Legătură decalată știft tubular | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Nituit1.5 "0.494 "0.469 "€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin
€69.20 /unitate