Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2052HPOL Legătură decalată Pin tubular | AB4KXN 1YLU2

TSUBAKI C2052HPOL Știft gol al legăturii offset

În stoc
Articol: AB4KXN Model: C2052HPOLCrucea Ref: 1YLU2
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
€52.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink Offset
Dimensiunea lanțului ANSIC2052
Diafragmă. (În.)0.400
Conectarea capătului la linia centrală0.459 "
În interiorul Pin Dia.0.284 "
Lungime1.25 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă705 Lb.
În afara Pin Dia.0.284 "
Lățimea totală0.878 "
Lungimea pinului0.855 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinNituit
Smoală1.25 "
Rivet End to Central Line0.396 "
Rola Dia.0.75 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune4410 Lb.
TipPinul gol
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
TSUBAKI 80HPOL Legătură decalată știft tubular | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Înghesuit1"0.64 "0.625 "€69.20
TSUBAKI C2040HPOL Știft tubular de legătură decalată | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Nituit1"0.315 "0.312 "€29.73
TSUBAKI C2042HPOL Știft tubular de legătură decalată | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Nituit1"0.315 "0.625 "€38.26
TSUBAKI C2050HPOL Știft tubular de legătură decalată | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Nituit1.25 "0.396 "0.4 "€37.91
TSUBAKI C2060HPOL Legătură decalată știft tubular | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Nituit1.5 "0.494 "0.469 "€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2052HPOL Știft gol al legăturii offset
€52.04 /unitate