Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI BL844CL Leaf conector șopă | AB4KQF 1YKY8

TSUBAKI BL844CL Leaf conector șurub

În stoc
Element: AB4KQF Model: BL844CLCrucea Ref: 1YKY8
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
€16.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Clevis
Dimensiunea lanțului ANSIBL844
Diametrul gaurii.0.376 "
În interiorul Pin Dia.0.375 "
dantelare4 x 4
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
În afara Pin Dia.0.375 "
Lățimea totală1.453 "
Lungimea pinului1.453 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.156 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.156 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune46,200 Lb.
TipLanțul de frunze

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de legătură cu pinDimensiunea lanțului ANSIDiametrul gaurii.SmoalăÎnălțimea plăcii de legătură cu roleForța de tracțiuneÎn interiorul Pin Dia.LungimePreț
TSUBAKI BL544CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€44.09
Conector șurub TSUBAKI BL546CL - Pachet De 5 Frunze | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€47.12
TSUBAKI BL644CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 Lb.0.312 "0.75 "€87.54
TSUBAKI BL646CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 Lb.0.312 "0.75 "€91.42
TSUBAKI BL846CL frunză conector șopă | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€35.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI BL844CL Leaf conector șurub
€16.83 /unitate