Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI BL544CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPX 1YKX9

TSUBAKI BL544CL Conector șurub - Pachet De 5 Frunze

În stoc
Articol: AB4KPX Model: BL544CLCrucea Ref: 1YKX9
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
€44.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Clevis
Dimensiunea lanțului ANSI50
Diametrul gaurii.0.236 "
În interiorul Pin Dia.0.234 "
dantelare4 x 4
Lungime0.625 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
În afara Pin Dia.0.234 "
Lățimea totală0.888 "
Lungimea pinului0.888 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.094 "
Tip PinNituit
Smoală0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.094 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune17,600 Lb.
TipLanțul de frunze

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7315190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de legătură cu pinDimensiunea lanțului ANSIDiametrul gaurii.SmoalăÎnălțimea plăcii de legătură cu roleForța de tracțiuneÎn interiorul Pin Dia.LungimePreț
Conector șurub TSUBAKI BL546CL - Pachet De 5 Frunze | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€47.12
TSUBAKI BL644CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 Lb.0.312 "0.75 "€87.54
TSUBAKI BL646CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 Lb.0.312 "0.75 "€91.42
TSUBAKI BL844CL Leaf conector șopă | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€16.83
TSUBAKI BL846CL frunză conector șopă | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€35.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI BL544CL Conector șurub - Pachet De 5 Frunze
€44.09 /unitate