Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2042ASSK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role | AB4KUB 1YLG2

TSUBAKI C2042ASSK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role

În stoc
Element: AB4KUB Model: C2042ASSK2RLCrucea Ref: 1YLG2
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
€62.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2042AS
Conectarea capătului la linia centrală0.38 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă150 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.717 "
Lungimea pinului0.705 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.325 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.472 "
Temp. Gamă-40 până la 750F
TipSK-2 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI C2040LSK2RL Atașament Sk-2 cu rolă | AB4KRQ 1YLC5 C2040LSK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.27
TSUBAKI C2040SK2RL Atașament Sk-2 Roller Link | AB4KTB 1YLD6 C2040SK2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€12.55
TSUBAKI C2040ASSK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role | AB4KTV 1YLF5 C2040ASSK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.68
TSUBAKI C2042SK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role | AB4KUR 1YLH8 C2042SK2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.13
TSUBAKI C2050SK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role | AB4KWL 1YLP4 C2050SK2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€16.86
TSUBAKI C2050ASSK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role | AB4KXD 1YLT2 C2050ASSK2RL0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€64.80
TSUBAKI C2052ASSK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role | AB4KXK 1YLT8 C2052ASSK2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€89.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2042ASSK2RL Atașament Sk-2 de legătură cu role
€62.13 /unitate