Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2052HPB Lanț cu știfturi tubulare 10 picioare | AB4JRQ 1YGX8

TSUBAKI C2052HPB Lanț cu știfturi tubulare 10 picioare

În stoc
Articol: AB4JRQ Model: C2052HPBCrucea Ref: 1YGX8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€513.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2052 CP
Tip de lanțTransportor cu pini gol
Conectarea capătului la linia centrală0.459 "
În interiorul Pin Dia.0.202 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă705 Lb.
În afara Pin Dia.0.284 "
Lățimea totală0.855 "
Lungimea pinului0.855 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinPinul gol
Smoală1-1/4 "
Rivet End to Central Line0.396 "
Rola Dia.0.75 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune4410 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.627
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7315895000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 40HPB Lant tubular 10 picioare | AB4JPJ 1YGR1 40 CP0.689 "40 CP397 Lb.0.689 "0.06 "Nituit1 / 2 "0.315 "€340.89
TSUBAKI 50HPB Lant tubular 10 picioare | AB4JPN 1YGR5 50 CP0.855 "50 CP705 Lb.0.855 "0.08 "Nituit5 / 8 "0.396 "€396.06
TSUBAKI 60HPB Lant tubular 10 picioare | AB4JPT 1YGR9 60 CP1.055 "60 CP948 Lb.1.055 "0.094 "Nituit3 / 4 "0.494 "€409.37
TSUBAKI 80HPB Lant tubular 10 picioare | AB4JPY 1YGT5 80 CP1.341 "80 CP1720 Lb.1.341 "0.125 "Nituit1"0.64 "€1,081.66
TSUBAKI C2040HPB Lanț cu știfturi tubulare 10 picioare | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 CP-0.689 "0.06 "Nituit1"0.315 "€324.27
TSUBAKI C2042HPB Lanț cu știfturi tubulare 10 picioare | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 CP-0.689 "0.06 "Pinul gol1"0.315 "€469.26
TSUBAKI C2050HPB Lanț cu știfturi tubulare 10 picioare | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 CP-0.855 "0.08 "Pinul gol1-1/4 "0.396 "€314.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2052HPB Lanț cu știfturi tubulare 10 picioare
€513.08 /unitate