Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2080HLK1RL Legătură cu role dublu pas | AB4JKQ 1YGD3

TSUBAKI C2080HLK1RL Legătură cu role cu pas dublu

În stoc
Articol: AB4JKQ Model: C2080HLK1RLCrucea Ref: 1YGD3
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
€78.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2080HL
Conectarea capătului la linia centrală0.823 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime2"
UngereSelf Lube
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă2400 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.543 "
Lungimea pinului1.543 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.906 "
Tip PinÎnghesuit
Smoală2"
Rivet End to Central Line0.72 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.906 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune15,400 lb.
TipK-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăPreț
TSUBAKI C2060HLK2RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€45.11
TSUBAKI C2060HLSA1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€32.94
TSUBAKI C2060HLSA2RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€32.94
TSUBAKI C2060HLSK1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€49.13
TSUBAKI C2060HSA1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€18.89
TSUBAKI C2060HSA2RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€18.66
TSUBAKI C2060HSK1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€25.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2080HLK1RL Legătură cu role cu pas dublu
€78.48 /unitate