Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2080HPOL Legătură decalată știft cu pas dublu | AB4JJT 1YGA8

TSUBAKI C2080HPOL Legătură decalată știft tubular cu pas dublu

În stoc
Element: AB4JJT Model: C2080HPOLCrucea Ref: 1YGA8
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
€69.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSIC2080H
Diafragmă. (În.)0.625
Conectarea capătului la linia centrală0.701 "
În interiorul Pin Dia.0.448 "
Lungime2"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă1720 Lb.
În afara Pin Dia.0.448 "
Lățimea totală1.341 "
Lungimea pinului1.341 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.906 "
Tip PinÎnghesuit
Smoală2"
Rivet End to Central Line0.64 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.906 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune5950 Lb.
TipPin dublu în gol
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LineÎnălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
TSUBAKI C2062HPOL Legătură decalată știft cu pas dublu | AB4JHR 1YFY1 C2062HPOL1.055 "C2062H0.561 "0.677 "Nituit1.5 "0.494 "0.677 "€65.04
TSUBAKI C2082HPOL Legătură decalată știft cu pas dublu | AB4JMD 1YGH4 C2082HPOL1.341 "C2082H0.701 "0.906 "Înghesuit2"0.64 "0.906 "€94.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2080HPOL Legătură decalată știft tubular cu pas dublu
€69.47 /unitate