Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI R040-080-1 metru 3d rotund W1.57in L3.28 picioare | AD8XJM 4NGA7

TSUBAKI R040-080-1 metru rotund 3d W1.57in L3.28 picioare

În stoc
Articol: AD8XJM Model: R040-080-1metruRef. cruce: 4NGA7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€129.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire3.15 "/ 80 mm
Înălțimea cavității0.39 "/ 10 mm
Lățimea cavității1.06 "/ 27 mm
Material transversalNailon
Frame StayApăsați In
Înălţime1.57 "/ 40 mm
Lungime3.28ft
Link către Link Pitch0.85 "/ 21.5 mm
Număr de legături47
Lățimea exterioară1.57 "/ 40 mm
StilRundă
TipRobotrax 3D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Submarcă: ROBOTRAX

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLink către Link PitchNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
TSUBAKI R056-115-1 metru 3d rotund W2.2in L3.28 picioare | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1metru4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€145.82
TSUBAKI R075-145-1metru 3d rotund W2.95in L3.28 picioare | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1metru5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€168.38
TSUBAKI R085-175-1 metru rotund 3d W3.35in L3.28 picioare | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1metru6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€207.64
TSUBAKI R100-195-1 metru 3d rotund W3.94in L3.28 picioare | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1metru7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€240.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI R040-080-1 metru rotund 3d W1.57in L3.28 picioare
€129.30 /unitate